TSUBAKI
100CB ; 100 CHAINE COT
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,06 $ / Pied
DISPONIBLE
MORSE INDUSTRIAL
20B-1 C/L SC CHAIN CONNECTING LINK ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 20B Chain Size; Spring Clip; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 26.3MM Plate Thickness; 26.3MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI