MAGNALOY COUPLING
500 HUB 2-1/8X1/2 COUPLING HUB ; 2-1/8" BORE 4" HUB DIA JAW COUPLING
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
203,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L100-MOYEU-1"-1/4X1/8KW ; JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L099-MOYEU-3/4-3/16X3/32KW ; 3/4" BORE 2.54" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L095 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
TB WOODS
L100 1-3/8 JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI