SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
17 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents14
MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
41BS14 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 41 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,50 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
YF14-5/8 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; 5/8" BORE 1.4" PITCH DIA 10 DP
Spur Gear; 5/8" Bore; 1.4" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,46 $ / Chaque

QTÉ