MARTIN SPROCKET & GR
S1030 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 30T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS30 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS30 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS30 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI