BROWNING
24HB100 TIMING PULLEY ; 1" WD 1/2"CH PIT H STYLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS24 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H60B24F X 1-1/8 ; 1-1/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS24 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 24T 1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1/2" Bore; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI