MARTIN SPROCKET & GR
S1030 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S1012BS 5/8 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 5/8" Bore; 1.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 15/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1060 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S416 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR S314 X 2" KW
Spur Gear; 2" Bore; 4.667" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; Steel; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI