SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.475
TSUBAKI
RS12B-2OL ; RS12B-2 OFFSET LINK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,46 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
12B-2 SO CO LINK ; D6203 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,04 $ / Chaque

QTÉ