MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L110-MOYEU-1-1/4-5/16X5/32KW ; 1-1/4" BORE 3.33" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L075 3/8 1/8X1/16 KW COUPLING HUB ; 3/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L150 1-7/8 1/2X1/4 KW COUPLING HUB ; 1-7/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L075 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE