SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents19
MARTIN SPROCKET & GR
40BS19 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 19T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,00 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 19T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,70 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS19HT 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
116,88 $ / Chaque

QTÉ