MARTIN SPROCKET & GR
60B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 24T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS24HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI