SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.335
TSUBAKI
RS08BRB ; RS08B RIV
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,82 $ / Pied
DISPONIBLE
110

QTÉ

DIAMOND CHAIN
08B-2 SO CO LINK ; D6180 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,75 $ / Chaque

QTÉ