SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents14
MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS14HT 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T HT 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,24 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
41BS14 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 41 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,50 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,54 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35BS14HT 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" BORE 35 CHAIN 14 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,36 $ / Chaque

QTÉ