BOSTON GEAR
HLSK104Y L ENGRENAGE EN SPIRAL ; 7/8" BORE 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
HLSK104Y R ENGRENAGE EN SPIRAL ; 7/8" BORE 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35A25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 25T 1/2" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.194" Outside Diameter; 2.992" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI