SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.25
TSUBAKI
RF06B-2RB ; RF06B-2 RIV
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,30 $ / Pied
DISPONIBLE
20

QTÉ

TSUBAKI
RF06BRB ; RF06B CHAINE RIV
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,66 $ / Pied
DISPONIBLE
50

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI RF06B-2 SS RIV 10'
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN RSC-06B-1R-10FT ; D0143
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI

QTÉ