MARTIN SPROCKET & GR
6SC44 SLEEVE CPLG FLANGE ; 6 CPLG SIZE SPACER CAST IRON
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
8SC35 ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.155" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI