BROWNING
H80P18 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER HARDND TEETH
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
8018SF COUPLING HUB ; 4-9/16" HUB DIA HUB SHAFT
4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-15/16 Bore Range; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 1-3/4" Width; 8018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI