MARTIN SPROCKET & GR
40BS16 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50BTL16 ; TL SPKT 1610 ENDURCI
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS16 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 16T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS60ATB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T HT BORE FOR 1615 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI