GATES
P26-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
204,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 26T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS26 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS26 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 26T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI