SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents27
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB27 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 27T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,36 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB27H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 27T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
131,42 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
40BTL27H-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,38 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB27H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 27T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
163,44 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS27 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 27T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.723" Outside Diameter; 5.384" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
104,92 $ / Chaque

QTÉ