TIMKEN LOVEJOY
L100 HUB 12T 16/32DP SPLINE COUPLING HUB ; 12T 16/32 DP SPLINE BORE
Jaw Coupling Hub; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI