SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
22 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents13
MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BB13H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 13T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ