SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3,213 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
BROWNING
BX46 GRIPNOTCH V-BELT ; 21/32" TOP WID 49" OL SINGLE
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 49" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
S20-6 WELD ON HUB ; 3-9/16" OD BUSHED 3-7/16" PILOT DIA
3-9/16" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TB WOODS
2B6.4SDS TRANSMISSION PULLEY ; 2 GROOVE 6.75" OD 1.3125" LTB 1.75" F WD
2 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
139,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
08BTB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
HE 317 ADAPTATEUR MANCHON
3" Bore; 2.486" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
347,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ