MARTIN SPROCKET & GR
DS80ATB20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 20T HT BORE FOR 3020 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS60A16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR DS40A15 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI