SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
154 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageBushed
MARTIN SPROCKET & GR
4 B 110 SK V-BELT SHEAVE ; 4 GROOVES 11.35" OD BUSHED
Transmission Pulley; 4 Grooves; 11.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
266,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60SK32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
2 B 56 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 5.95" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
102,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ