SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuA-Double Single
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR DS50A20 1 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR DS40A15 ALTERED 1" BORE 1/4" KW
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Le numéro de pièce BDI

QTÉ