MARTIN SPROCKET & GR
60B38 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 38T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
CONTINENTAL
W-38S-SH EAGLE PD SPCKT ; EAGLE SPROCKET
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 38 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI