MARTIN SPROCKET & GR
W1230 WORM GEAR ; 0.5" FACE WD 12" DIAMETRAL PITCH RH
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1230 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BS1254-3 BEVEL GEAR ; 4-1/2" PITCH DIA 12 DP PITCH
Bevel Gear; 4-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
ND24 B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 2" PITCH DIA 12 DP 3/4" FACE
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.65" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS1230 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-5/32" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI