GATES
8MX-32S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
285,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
8MX-32S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35BS32 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 35 CHAIN 32T B-HUB ONE SIDE 5/8" FB
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
PB14MX-32S-68 PLAINBORE ; Pignons Poly Chain GT2
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 76.454MM Face Width; Rough Bore; 155.194MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.438" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 32T 1-3/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI