MARTIN SPROCKET & GR
40BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 54T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 54T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.327" Outside Diameter; 12.899" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 54T 1-1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BS1254-3 BEVEL GEAR ; 4-1/2" PITCH DIA 12 DP PITCH
Bevel Gear; 4-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI