SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents33
MARTIN SPROCKET & GR
50BS33 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 33T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,12 $ / Chaque

QTÉ

GATES
14MX-33S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
396,10 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60A33 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,02 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50A33 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 33T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,08 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B33 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 33T SINGLE MPB
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,14 $ / Chaque

QTÉ