SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
502 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
FALK
1010G20/52 FASTENER SET ; 0729196
Exposed Bolt Sleeve Fastener Kit; 1010G Size or Series; Gear Coupling Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SUL225 JAW COUPLING SPIDER ; 4.98" OD URETHANE
4.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 7/8" Thickness; ML225 | MS225 Size or Series; 3600 Max Speed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

RENOLD
40 GY O/L 2P OFFSET LINK
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

TSUBAKI
35-2CL ; 35-2 MAILLON CONN
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RENOLD
40-2 GY O/L 2P OFFSET LINK
Chain Link; 40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ