BOSTON GEAR
NF50 ENGRENAGE FONTE SPUR ; 7/8" BORE 5" PICH DIA 50T CI
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
L129Y ACIER ENGRENAGE CONCOURANT ; 2" PITCH DIA 10 DP
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.62" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
L130Y ACIER ENGRENAGE CONCOURANT ; 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI