BOSTON GEAR
HS810L STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; STEEL
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 1" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S848 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/8" Max Bore; 3" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NF50 ENGRENAGE FONTE SPUR ; 7/8" BORE 5" PICH DIA 50T CI
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1230 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
H1218L STL ENGRENAGE HELICOIDAL ; 12" P 18T 14.5DEG PA 1-1/2" PD
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI