SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,340 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
H311-SNW-115 ADAPTER SLEEVE
Adapter Sleeve, Bearing; 49.225MM Bore; 45MM Len Thru Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
H60B20F X 1-7/16 ; 1-7/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
72,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

GATES
C107 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; C-22X Series; 111"-2826MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

GATES
C64 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; C-22X Series; 68"-1736MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ