MARTIN SPROCKET & GR
S1230 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
RA12X2 RACK GEAR ; 12 DP PITCH 3/4" FACE WIDTH 3/4" THK
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.667" Pitch Line Backing; 24" Length; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GD24 CHANGE ENGRENAGE ; 1" BORE 2" PITCH DIA 12 DP
Change Gear; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI