MARTIN SPROCKET & GR
S1224 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
H1607 ENGRENAGE EN H/A VIS SANS FIN ; 5/8" FINISHD BORE 12 DP PITCH
Worm Only; 5/8" Bore; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1-1/8" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Quadruple; Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1242 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
4NSR12X1/2 GEAR RACK ; 14-1/2DEG STEEL
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB1050A VIS SANS FIN ENGRENAGE ; 1.667" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE
Worm Gear; 1.667" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI