MARTIN SPROCKET & GR
S1632BS 5/8 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 5/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1616 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 13/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
WB1630 WORM GEAR ; 1-7/8" PITCH DIA 16 DP 5/16" FACE WIDTH
Worm Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1648 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1620 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/16" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI