MARTIN SPROCKET & GR
BS820-2 BEVEL GEAR ; 2-1/2" PITCH DIA 8 DP PITCH
Bevel Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
167,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
TS848 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
R8X6 RACK GEAR ; 8 DP PITCH 1-1/4" FACE WIDTH 3/4" THK
8 DP Pitch; 1-1/4" Face Width; 3/4" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 5/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
C8112 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TC896 SPUR GEAR ; 20 DEG CAST
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI