SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
65 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.625
TSUBAKI
C2080HSSCL ; C2080HSS LIAISON CONNEXION
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
42

QTÉ

TSUBAKI
80-2OL ; 80-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

TSUBAKI
80RR50 ; RS80 RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE
100

QTÉ

TSUBAKI
RS16B-2RB ; RS16B-2 RIV
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,94 $ / Pied
DISPONIBLE
60

QTÉ

TSUBAKI
RS16BCL ; RS16B LIEN DE CONN
Chain Link; 16B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ