MARTIN SPROCKET & GR
9S P/B SLEEVE CPLG FLANGE ; 9 SIZE SPACER CAST IRON
Hub, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 4-1/8" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 2-9/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; TPR 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
9S 1 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-7/8" BORE 6.35" OD 3-5/8" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; TPR 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
9S 1 3/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-3/8" BORE 6.35" OD 3-5/8" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; TPR 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
7S 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4-5/8" OD 2-13/16" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
6S 1-3/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI