SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
508 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GATES
3525 1.5/8 ; FERMETURE CONIQUE BAGUES EN TAILLES
1-5/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
258,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
12H QUADRA-FLEX SLEEVE ; 9-9/16" OD HYTREL
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 022,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

BROWNING
H 1 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 1" BORE
Shaft Bushing; 1" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ

GATES
C276 ; COURROIES HTE-PUISSANCE II
V-Belt; C-22X Series; 278"-7065MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
281,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/4 JAW CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ