GATES
PB16L050 ; Poulies De Distribution PowerGrip
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.88" OD; 1.91" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS16 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
D80Q16 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; DOUBLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60SH16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI