SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
15 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents25
GATES
PB8MX-25S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 25 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 73.914MM Flange OD; 62.052MM OD; 63.652MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
214,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS25 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 25T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
129,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BB25H 3/4 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 25T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 25 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
96,74 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 25T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,16 $ / Chaque

QTÉ