SKF
PHS 05B-1A37 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 97.6MM Outside Diameter; 94.33MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS37 2 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60B37F X 1-3/16 ; PIGNON 1 3/16IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
35B37 ; PIGNON SB 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
14MX-37S-37-2517 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 37 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 182.042MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI