SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
18 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueDiamètre de rouleau - Pouces2.25
SKF
PHC C2162H-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
213,63 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
C2162HCB ; C2162H COT
Roller Chain; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
240,96 $ / Pied

QTÉ

SKF
PHC C2162-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2162 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
178,10 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI C2162H RIV 10'
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 294,80 $ / Caisson

QTÉ

RENOLD
C2162H RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
230,88 $ / Pied

QTÉ