SKF
KM 34 BRG LOCKNUT
220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
KM34 BEARING LOCKNUT
Locknut; 220MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
ANL34 ADAPTER SLEEVE
Locknut; 200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 170MM Thread Pitch Diameter Min; 171.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF KMT 34
205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF KML 34
200MM Outside Diameter; 26MM Nominal Thickness; M170 X 3 Thread Size; 168.051MM Thread Pitch Diameter Min; 168.242MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-34 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI