TIMKEN
KM13 BEARING LOCKNUT
Locknut; 85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
KM 13 BRG LOCKNUT ; 85MM OD 12MM NOMINAL THK
85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROLLWAY BEARING
KM 13 BEARING LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
Locknut; 85MM Outer Diameter; 14MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
KM13
Locknut; 85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
KM 13 ; ECROU DE BLOCAGE
85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI