SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6,646 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulements à rouleauMarqueNSK
NSK
NJ205EWC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
MA6207TV CYLINDRICAL ROLLER BRG
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
491,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
22212EAE4 SPHERICAL ROLLER BRG ; 60MM BOREX110MM ODX28MM W 2-ROW
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
383,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

NSK
NJ214WC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 70MM BOREX125MM ODX24MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
320,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ

NSK
NUP208ET CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ