MCGILL
CF 3 1/2 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" RLR DIA 2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
377,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
SMITH BEARING
CR 3 1/2 C ; SUIVEUR DE CAME COURONNE
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
KOYO
CR 56 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SMITH BEARING
CR 3 1/2 XC ; CAM FOLLOWER SEALED CROWNED
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SMITH BEARING
CR 3 1/2 XBC ; CAM FOLLOWER SEALED CROWNED
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI