SKF
PHS 16B-2TBH25 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D16B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 16 CHAIN 25 TEETH 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D16B25H X 25MM RSB
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D16BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-2BH25 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 202.66MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI